› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Driver LED TCI 2-112V 250-700mA DALI per illuminazione efficiente e modulabile

Cod. Rexel L183120
Cod. Produttore 83120
Cod. EAN 8033913475254

Informazioni principali

  • Voltaggio: 2-112V
  • Corrente: 250-700mA
  • Tipo: Driver DALI
  • Serie: Linea Light Group
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: LED
  • Protezione: Integrata
  • Dimensioni: Compatte

Descrizione del prodotto

DRIVER TCI 2-112V 250-700MA DALILinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: DRIVER TCI 2-112V 250-700MA DALILinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Driver LED TCI 2-112V 250-700mA DALI per illuminazione efficiente e modulabile