Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDRDSP30700PLF
Cod. Produttore
DRDSP30700PLFLX
Cod. EAN
4058075843684

Informazioni di prodotto

PANEL FLEX DRIVER 30/220-240/700 PL FLEX 600
Descrizione del produttore: Corrente costante. Caratteristiche del prodotto: Disponibile in 30 W, 32 W. Classe di isolamento: II. Grado di protezione: IP20. Tensione di alimentazione: 220…240 V. Frequenza operativa: 0/50/60 Hz. Adatto per installazioni di emergenza con batteria centrale secondo EN 60598-2-22. Vantaggi del prodotto: Elevata flessibilità grazie alle correnti di uscita regolabili con un interruttore sul driver. Elevata qualità della luce e buon comfort visivo grazie al ridotto sfarfallio. Alta efficienza e affidabilità. 7 anni di garanzia. Aree di applicazione: Adatto per PANEL FLEX 30 W / 32 W.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

60 mm

altezza

30 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

assorbimento di potenza

30 W

lunghezza

125 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per corrente costante

adatto per tensione costante

adatto per tensione continua (lato primario)

Supporto disponibile IFTTT

Nessuna funzione dimm

Tensione d'uscita

36 ... 45 V

Potenza d'uscita

30 ... 30 W

Serie

PANEL FLEX DRIVER

Produttore

Driver LED PANEL FLEX 30W 220-240V 700mA IP20 per installazioni emergenza