Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDRPFM25024P
Cod. Produttore
DRPFM25024P
Cod. EAN
4058075240032

Informazioni di prodotto

Driver LED a tensione costante per esterni, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione rapida e semplice grazie al precablaggio
  • Protezione da cortocircuito e sovraccarico per maggiore sicurezza
  • Funzionamento garantito in un ampio intervallo di temperature (-40...50 °C)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta efficienza energetica e potenza di uscita stabile
  • Durata fino a 50.000 ore con protezione IP66 per esterni
  • Risparmio energetico e affidabilità nel tempo
Descrizione del produttore: Driver LED a tensione costante per esterni. Caratteristiche del prodotto: Disponibile in 30 W, 60 W, 100 W, 150 W e 250 W. Durata: fino a 50.000 h (alla temperatura massima di tc). Tipo di protezione: IP66. Intervallo di temperatura di funzionamento a ta: -40...50 ° C. Tensione di alimentazione: 220…240 V. Frequenza di funzionamento: 50/60 Hz. Protezione contro le sovratensioni : fino a 4 kV (L-N) per 30W/60W, 6 kV (L-N) / 6 kV (L/N-PE) per 100W/150W/250W. Protezione da cortocircuito e sovraccarico. Vantaggi del prodotto: Combinazione perfetta con le strisce LED flessibili 24 V. 5 anni di garanzia. Potenza di uscita molto stabile. Installazione rapida e semplice grazie al precablaggio. Alta efficienza e affidabilità. Installazione in ambienti molto freddi e caldi. Aree di applicazione: Adatto per installazioni indoor e outdoor. Illuminazione di facciate ed edifici. Ideale per l'illuminazione degli spazi pubblici. Bagni, cucine e ambienti esterni. Uffici, centri commerciali, ospedali, ristoranti, hotel. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche.. Scollegare la rete elettrica prima dell'installazione.. Non aprire l'alloggiamento..

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

74 mm

Tipologia

Statico

altezza

42 mm

Alloggiamento

Alloggiamento metallico

assorbimento di potenza

250 W

lunghezza

233 mm

Adatto ad uso esterno

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per tensione costante

Nessuna funzione dimm

Potenza d'uscita

250 ... 250 W

Serie

LED DRIVER OUTDOOR PERFORMANCE

Produttore

Driver LED outdoor tensione costante 250W IP66 protezione sovratensioni installazione esterni e interni