Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSOTIDALI351A0L
Cod. Produttore
OTIDALI351A0LTG2
Cod. EAN
4052899488168

Informazioni di prodotto

Driver LED OTI DALI 35/220-240/1A0 LT2 con efficienza e affidabilità superiori.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione con cablaggio passante indipendente
  • Compatibilità con sistemi DALI e impostazioni flessibili di corrente
  • Gestione termica avanzata per protezione del sistema

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a dimmerazione ampiezza 1–100%
  • Lunga durata fino a 100.000 ore
  • Adatto a diverse applicazioni di illuminazione indoor
Descrizione del produttore: Driver LED a corrente costante. Caratteristiche del prodotto: Tensione di alimentazione: 220…240 V. Frequenza di linea: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz. Tensione di linea: 198…264 V. Conforme ai requisiti di sicurezza secondo le norme EN 61347-1, 61347-2-3, 61347-2-13, 62384. Soppressione dei radiodisturbi secondo la norma EN 55015:2007+A1:2007/CDN. Armoniche di rete secondo la norma CEI EN 61000-3-2. Immunità elettromagnetica secondo la norma CEI EN 61547. Durata: fino a 100.000 ore (temperatura al punto T Sub c /Sub = 65 °C, tasso di difettosità max. 10%). Connessione indipendente mediante cablaggio passante (tranne OTi DALI 15). Vantaggi del prodotto: Versatile alimentatore DALI con finestra operativa grazie alla flessibile corrente in uscita. Efficienza e affidabilità superiori. Protezione del sistema grazie alla gestione termica e alla tecnologia Smart Control. Dimmerazione di qualità 1…100% per dimmerazione ampiezza (OTi DALI 15). Aree di applicazione: Installazione in sistemi di illuminazione di emergenza secondo la norma IEC 61347-2-13, allegato J. Adatto per gli apparecchi con impostazione flessibile della corrente (DALI, CLO, LEDset). Adatto per installazioni indoor SELV. Adatto per apparecchi di illuminazione in classe di isolamento I e II. Adatto a downlight, faretti, pannelli LED, ecc..

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

67 mm

Tipologia

Dinamico

altezza

29,5 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

assorbimento di potenza

35 W

lunghezza

103 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per corrente costante

adatto per tensione continua (lato primario)

regolazione costante del flusso luminoso

Supporto disponibile IFTTT

Dimming DALI

Dimming Touch and Dim

Dimming con push-button

Tensione d'uscita

15 ... 54 V

Potenza d'uscita

35 ... 35 W

Serie

OPTOTRONIC / Intelligent / DALI LT2

Produttore

Driver LED corrente costante DALI 35W 220-240V per illuminazione indoor e emergenza