Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
prodotto Sustainable
Si
Classe di protezione secondo IEC 61140
I
larghezza
30 mm
Tipologia
Statico
altezza
21 mm
Alloggiamento
Alloggiamento metallico
assorbimento di potenza
93 W
lunghezza
360 mm
grado di protezione (IP)
IP20
adatto per corrente costante
adatto per tensione continua (lato primario)
Supporto disponibile IFTTT
Nessuna funzione dimm
Tensione d'uscita
27 ... 51 V
Serie
OPTOTRONIC / FIT CS L G2
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te