Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDRPZBNFP451A2
Cod. Produttore
DRPZBNFP451A2
Cod. EAN
4099854668678

Informazioni di prodotto

Driver LED compatto con dimmerazione Zigbee, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione senza attrezzi, risparmio di tempo
  • Impostazione corrente semplice e veloce tramite NFC
  • Morsetti per cavi inclusi, facilità di collegamento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata qualità della luce con ridotto sfarfallio
  • Dimmerazione precisa da 1 a 100%
  • Risparmio energetico grazie a corrente regolabile
Descrizione del produttore: Driver LED compatto e costante con interfaccia di dimmerazione Zigbee. Caratteristiche del prodotto: Disponibile con intervallo di corrente di uscita: da 200...750 mA (30 W). Disponibile con intervallo di corrente di uscita: da 600...1.200 mA (45 W). Tipo di installazione: indipendente e integrata. Adatto per apparecchi di illuminazione di emergenza secondo EN 60598-2-2 con fattore di uscita di emergenza regolabile tramite NFC (EOFI). Impostazione della corrente rapida e semplice tramite NFC. Durata molto lunga: fino a 100.000 h. Tensione di alimentazione: 220…240 V. Azionato con Safety a tensione bassissima (SELV): < 60 V. Vantaggi del prodotto: Zigbee 3.0 e Zigbee Direct tramite Bluetooth Low Energy (BLE). Impostazioni di corrente NFC flessibili sul dispositivo in incrementi di 1 mA. Dati di consumo e diagnosi tramite Zigbee. Elevata qualità della luce e buon comfort visivo grazie al ridotto sfarfallio. Dimmerazione di alta qualità da 1…100 %. Installazione senza attrezzi. Aree di applicazione: Apparecchi di classe di protezione I e II. Installazioni interne SELV. Adatto per LED T5 FC EXTERNAL P. Sistemi di illuminazione di emergenza (capacità CC). Illuminazione di gole. Uffici. Formazione . Aree di stoccaggio. Retail. Apparecchiatura / Accessori: Morsetti per cavi inclusi per i tipi commerciali. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche.. Scollegare la rete elettrica prima dell'installazione.. Non aprire l'alloggiamento..

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

45 mm

Tipologia

Dinamico

altezza

25 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

lunghezza

118,2 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per corrente costante

adatto per tensione costante

adatto per tensione continua (lato primario)

regolazione costante del flusso luminoso

Supporto disponibile IFTTT

Dimming Touch and Dim

Dimming Zigbee

Dimming con push-button

Tensione d'uscita

10 ... 52 V

Potenza d'uscita

45 ... 45 W

Serie

LED DRIVER ZIGBEE DIRECT PERFORMANCE

Produttore

Driver LED compatto dimmerabile Zigbee 45W 220-240V per illuminazione interna e emergenza