› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Driver LED 8W 200mA 12W 250mA controllo 1-10V per illuminazione efficiente

Cod. Rexel L162431
Cod. Produttore 62431
Cod. EAN 8056534754072

Informazioni principali

  • Potenza: 8W / 12W
  • Corrente: 200mA / 250mA
  • Dimmerazione: 1-10V
  • Tipo: Driver LED
  • Serie: GYP.DRIVER
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: Illuminazione LED
  • Compatibilità: LED

Descrizione del prodotto

GYP.DRIVER 8W 200MA 12W 250MA 1-10VLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: GYP.DRIVER 8W 200MA 12W 250MA 1-10VLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Driver LED 8W 200mA 12W 250mA controllo 1-10V per illuminazione efficiente