Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDRP500P215
Cod. Produttore
DRP500P215
Cod. EAN
4058075844728

Informazioni di prodotto

Driver LED DR P 500W 220-240V 215V P offre prestazioni elevate e installazione semplificata.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Connessione twist lock per installazione rapida e sicura
  • Cavi precablati per un collegamento immediato
  • Protezione da sovratemperatura, cortocircuito e sovratensione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore efficienza luminosa con luce a basso sfarfallio
  • Durata fino a 50.000 ore garantita
  • Adatto per uso interno ed esterno con protezione IP66
Descrizione del produttore: Driver LED a tensione costante con tensione di uscita 215V. Caratteristiche del prodotto: Disponibile da 500 W. Cavi precablati per collegamento rete elettrica e striscia LED. Tensione di alimentazione: 220…240 V. Frequenza di funzionamento: 50/60 Hz. Protezione da sovratemperatura, protezione da cortocircuito del circuito di uscita, protezione da sovratensione del circuito di uscita. Durata: fino a 50.000 ore (alla temperatura massima Ta). Tipo di protezione: IP66. Vantaggi del prodotto: Connessione semplice e veloce grazie alla funzionalità twist lock. Maggiore efficienza luminosa della striscia LED e resa luminosa in combinazione con driver LED. Luce a basso sfarfallio grazie al driver LED DR P 500W 220-240V 215V P. Perfettamente abbinabile alle strisce LED flessibili 230V AC. Installazione rapida e facile. Buona efficienza e affidabilità. Aree di applicazione: Apparecchi di illuminazione per interni. Illuminazione generale per esterni. Industria e cantiere. Uffici, negozi e sale riunioni. Illuminazione architetturale. Illuminazione decorativa. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche.. Non aprire l'alloggiamento.. Scollegare la rete elettrica prima dell'installazione..

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

60 mm

Tipologia

Statico

altezza

38 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

assorbimento di potenza

500 W

lunghezza

510 mm

Adatto ad uso esterno

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per tensione costante

Supporto disponibile IFTTT

Nessuna funzione dimm

Tensione d'uscita

2 ... 5 V

Potenza d'uscita

500 ... 500 W

Serie

LED DRIVER FOR LED STRIP HIGH VOLTAGE 230V

Produttore

Driver LED 500W 215V 220-240V IP66 per strisce LED alta tensione uso interno ed esterno