Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDRP12024
Cod. Produttore
DRP12024
Cod. EAN
4099854685897

Informazioni di prodotto

LED DRIVER PERFORMANCE 120W 220-240 24V
Driver LED per tensione costante. Caratteristiche del prodotto: Disponibile in 30 W, 60 W, 120 W, 150 W, 200 W e 250 W. Fermacavo integrato per installazione indipendente. Durata: fino a 50.000 h (alla temperatura massima di tc). Grado di protezione: IP20. Tensione di alimentazione: 220…240 V. Frequenza di funzionamento: 50/60 Hz. Funzionamento con meno di 60 V: Tensione di sicurezza extra bassa (SELV). Protezione da sovratemperatura reversibile, sovraccarico, cortocircuito e circuito aperto. Vantaggi del prodotto: Combinazione perfetta con le strisce LED flessibili 24 V. Eccellente rapporto qualità-prezzo. Installazione rapida e facile. Buona efficienza e affidabilità. Aree di applicazione: Illuminazione in cornice, anche in spazi ridotti. Per installazioni SELV interne. Uffici, centri commerciali, ospedali, ristoranti, hotel. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche.. Scollegare la rete elettrica prima dell'installazione.. Non aprire l'alloggiamento..

Serie

LED_DRIVER_PERFORMANCE

Produttore

Driver LED 120W tensione costante 24V IP20 per illuminazione interna uffici negozi ospedali