Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDRDSP10370BLK
Cod. Produttore
DRDSP10370BLK
Cod. EAN
4099854286858

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e intercambiabile
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso e montaggio rapido
  • Corpo in policarbonato stabile ai raggi UV per una maggiore durabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con driver ottimizzati per LED
  • Funzione Multi Lumen per adattabilità a diverse esigenze di illuminazione
  • Adatto per apparecchi con temperatura colore 3000K e 4000K, garantendo comfort visivo
Descrizione del produttore: Driver intercambiabile. Caratteristiche del prodotto: Grado di protezione: IP20. Corpo in policarbonato stabilizzato ai raggi UV (PC), diffusore in PC. Vantaggi del prodotto: Adatto per apparecchi da 3000 K e 4000 K e funzione Multi Lumen. Aree di applicazione: Adatto per BULKHEAD ROUND.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

45 mm

Tipologia

Dinamico

altezza

25 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

assorbimento di potenza

19 W

lunghezza

79 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per corrente costante

adatto per tensione continua (lato primario)

Supporto disponibile IFTTT

Nessuna funzione dimm

Tensione d'uscita

36 ... 48 V

Potenza d'uscita

19 ... 19 W

Serie

BULKHEAD ROUND DRIVER

Produttore

Driver intercambiabile IP20 policarbonato UV per BULKHEAD ROUND 3000-4000K Multi Lumen