Prodotti /

Cod. Rexel
A81095112A-24V
Cod. Produttore
1095112A-24V
Cod. EAN
8054378346026

Informazioni di prodotto

DRIVER INDIP. 16W/24V IP67 ON/OFF
Descrizione del produttore: Driver indipendente con potenza di 16 watt e tensione di 24 volt, progettato per garantire un funzionamento affidabile in ambienti esterni grazie alla protezione IP67 contro polvere e immersioni temporanee in acqua. Dotato di controllo ON/OFF, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'alimentazione stabile e sicura. La sua robustezza e la classe di protezione elevata lo rendono adatto all'uso in installazioni dove è necessaria resistenza agli agenti atmosferici e durabilità nel tempo.

larghezza

240 mm

altezza

91 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

63 mm

Accessorio