›

DRIVER DALI DT8 2CH 600MA/CH

Cod. Rexel L183059
Cod. Produttore 83059
Cod. EAN 8033913353170

Informazioni principali

  • Tipo: Driver DALI DT8
  • Canali: 2
  • Corrente: 600 mA/canale
  • Controllo: Corrente costante
  • Compatibilità: Sistemi DALI
  • Applicazione: Illuminazione LED
  • Serie: L183059
  • Uso: Professionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Driver DALI DT8 a 2 canali con corrente costante di 600 mA per canale, progettato per il controllo preciso di apparecchi di illuminazione a LED. Questo driver garantisce un'efficiente gestione dell'illuminazione digitale, offrendo compatibilità con sistemi di controllo DALI per una regolazione versatile e affidabile. Ideale per applicazioni professionali che richiedono prestazioni elevate e un controllo accurato della luminosità.
DRIVER DALI DT8 2CH 600MA/CH