Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSTRSUN50840NCD
Cod. Produttore
TRSUN50840NCLD
Cod. EAN
4099854496868

Informazioni di prodotto

TRUSYS UNIVERSAL DALI 50W 840 N CL DALI
Descrizione del produttore: La soluzione DALI per le ristrutturazioni: montaggio universale su sistemi a fila continua già esistenti. Caratteristiche del prodotto: Driver DALI-2 predisposto per IoT. Angoli del fascio: 120° (VW), 90° (W), 60° (N), 30° (VN). Fai clic con i pulsanti intelligenti. Efficienza luminosa: fino a 180 lm/W. Durata (L80-B10): fino a 100.000 ore (a 25 °C). Variazione cromatica iniziale: ≤ 3 SDCM. Vantaggi del prodotto: La soluzione per le ristrutturazioni: montaggio universale su sistemi a fila continua già esistenti. Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento. A risparmio di energia e conveniente. Applicazione flessibile grazie a un'ampia scelta di flussi luminosi e ampiezze del fascio. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti compatte. Capannoni industriali, magazzini con scaffali alti, ferramenta. Discount, supermercati. Apparecchiatura / Accessori: Vari accessori disponibili.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

68 mm

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

numero di poli

3

lunghezza

1504 mm

altezza/profondità

26 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Adatto per luce d'emergenza

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

50 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

9000 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

120000 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

100000 h

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Dimming DALI

Diffusore luce

Lente focus

Rendimento luminoso delle lampade

180 LUMEN_WATT

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

230 ... 230 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Serie

TRUSYS UNIVERSAL DALI

Produttore

Driver DALI-2 universale 50W 840 luce naturale montaggio fila continua per capannoni magazzini supermercati