›

Driver corrente costante 9W 37V 250mA tecnologia DALI 2.0 per illuminazione professionale

Cod. Rexel L1C-E200005
Cod. Produttore C-E200005
Cod. EAN 8055306006197

Informazioni principali

  • Potenza: 9.3W
  • Tensione uscita: 37V
  • Corrente uscita: 250mA
  • Controllo: DALI 2.0
  • Tipo: Driver corrente costante
  • Serie: L1C
  • Funzione PUSH: Inclusa
  • Applicazione: Illuminazione LED

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Driver a corrente costante da 9W progettato per alimentare LED con tensione di 36V e corrente di 250mA. Dotato di tecnologia DALI 2.0 per un controllo digitale avanzato, garantisce un'illuminazione efficiente e regolabile. Ideale per applicazioni di illuminazione professionale che richiedono precisione e affidabilità nel controllo della luce. La compattezza e la qualità costruttiva lo rendono una soluzione versatile per impianti elettrici moderni.
Driver corrente costante 9W 37V 250mA tecnologia DALI 2.0 per illuminazione professionale