› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

DRIVER BUS DALI PS2 PER DIN/RAIL

Cod. Rexel L199310
Cod. Produttore 99310
Cod. EAN 8056534774568

Informazioni principali

  • Tipo: Driver Bus DALI PS2
  • Montaggio: DIN/Rail
  • Serie: Linea Light Group
  • Applicazione: Illuminazione LED
  • Efficienza: Alta efficienza energetica
  • Compatibilità: Controllo DALI
  • Design: Integrazione elettronica e meccanica
  • Uso: Industriale e professionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DRIVER BUS DALI PS2 PER DIN/RAILLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
DRIVER BUS DALI PS2 PER DIN/RAIL