›

Driver alimentazione CV 24V 18W 0,75A per illuminazione LED efficienza energetica

Cod. Rexel L183009
Cod. Produttore 83009
Cod. EAN 8033913349784

Informazioni principali

  • Potenza: 18W
  • Tensione: 24V
  • Corrente: 0.75A
  • Tipo: Driver CV
  • Serie: L183009
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: LED
  • Protezione: Standard

Descrizione del prodotto

ALIM CV 24V 18WLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: ALIM CV 24V 18WLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Driver alimentazione CV 24V 18W 0,75A per illuminazione LED efficienza energetica