Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCR1111064D3
Cod. Produttore
XZCR1111064D3
Cod. EAN
3666916069622

Informazioni di prodotto

  • Connettore: M12 femmina 5 poli
  • Lunghezza cavo: 3 metri
  • Materiale isolamento: Poliuretano (PUR)
  • Diametro cavo: 5 mm
  • Composizione cavo: 5 x 0,34 mm²
  • Grado protezione: IP65, IP67, IP69K
  • Materiale collare: Ottone nichelato
  • Serie: Preventa XCS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il connettore M12 femmina/femmina con cavo di 3 metri e 5 poli rappresenta una soluzione ideale per connessioni elettriche affidabili. Realizzato in poliuretano, questo cavo è progettato per garantire resistenza e durata nel tempo. La disposizione diritta dell'ingresso cavi su entrambi i lati facilita l'installazione, mentre i contatti femmina assicurano un collegamento sicuro. Perfetto per applicazioni industriali, questo connettore unisce praticità e robustezza in un unico prodotto.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

60 V

lunghezza del cavo

3 m

numero di poli

5

resistenza di contatto

5 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Altro

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Serie

Preventa / XCS