Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCR1111064D0
Cod. Produttore
XZCR1111064D03
Cod. EAN
3666916069653

Informazioni di prodotto

Cavo master-slave 2 dritto M12 - connessione femmina/femmina - 0,3 m - 5 pin

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il connettore DRIT M12 FEM/FEM CONN 0.3M 5 PIN è un prodotto di alta qualità che offre una connessione elettrica affidabile e sicura. Realizzato in poliuretano (PUR), questo connettore è progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni industriali. Con un design diritto per l'ingresso dei cavi su entrambi i lati, è dotato di cinque poli e contatti femmina per una facile integrazione. Perfetto per ambienti che richiedono robustezza e durata, questo connettore è una scelta eccellente per le vostre esigenze elettriche.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

60 V

lunghezza del cavo

0,3 m

numero di poli

5

resistenza di contatto

5 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Altro

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Serie

Preventa / XCS