Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2476930000
Cod. Produttore
2476930000
Cod. EAN
4050118497151

Informazioni di prodotto

Modulo a relè, 115 V AC, LED rosso, 2 contatto di scambio con tasto di prova (AgNi) , 250 V AC, 5 A, Collegamento a vite
Interruttore elettromeccanico DRIKIT con tensione di alimentazione 115 VAC, dotato di doppio contatto invertitore (2CO) e indicatore a LED integrato per una facile verifica dello stato operativo. Completo di base e progettato per un collegamento elettrico sicuro e affidabile, questo dispositivo garantisce un comportamento di commutazione preciso e una polarità di azionamento definita. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti robusti e performanti, con morsetti fissi per una connessione stabile. Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

15,8 mm

altezza

80,2 mm

profondità

68 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

92 ... 126,5 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

92 ... 126,5 V

Serie

D SERIES DRI

Produttore

Modulo relè 115 V AC 2 contatti scambio LED rosso collegamento a vite per applicazioni elettriche