Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2476910000
Cod. Produttore
2476910000
Cod. EAN
4050118497137

Informazioni di prodotto

Modulo a relè, 110 V DC, LED verde, Diodo a corsa libera, 2 contatto di scambio con tasto di prova (AgNi) , 250 V AC, 5 A, Collegamento a vite
Relè DRIKIT con bobina a 110 VDC, dotato di due contatti di commutazione (2CO) e indicatore a LED integrato per segnalare lo stato di funzionamento. L'apparecchio è completo di base e progettato per un collegamento elettrico sicuro ed efficiente. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono alta affidabilità e controllo preciso, garantisce prestazioni ottimali grazie alla sua configurazione con morsetti fissi e azionamento polarizzato. La presenza dell'indicatore luminoso facilita la diagnostica e il monitoraggio in tempo reale. Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

15,8 mm

altezza

80,2 mm

profondità

68 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

99 ... 121 V

Serie

D SERIES DRI

Produttore

Modulo relè 110 V DC 2 contatti scambio LED verde con tasto prova per controllo elettrico affidabile