Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2476840000
Cod. Produttore
2476840000
Cod. EAN
4050118497069

Informazioni di prodotto

Modulo a relè, 110 V DC, LED verde, Diodo a corsa libera, 2 Contatto di scambio (AgNi) , 250 V AC, 5 A, Collegamento a vite
Relè DRIKIT con tensione di alimentazione a 110V DC, dotato di due contatti in scambio (2CO) e indicatore a LED per una chiara segnalazione dello stato operativo. Progettato per un collegamento elettrico completo con base integrata, garantisce un funzionamento affidabile e sicuro nelle applicazioni elettriche. L’azionamento è caratterizzato da una polarità specifica e un comportamento di commutazione definito, ideale per il controllo e la gestione di circuiti elettrici. Questo relè rappresenta una soluzione efficiente per impianti elettrici che richiedono precisione e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

15,8 mm

altezza

80,2 mm

profondità

67,7 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

99 ... 121 V

Serie

D SERIES DRI

Produttore

Modulo relè 110V DC 2 contatti scambio LED verde collegamento a vite per impianti elettrici