Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7760056334
Cod. Produttore
7760056334
Cod. EAN
6944169739811

Informazioni di prodotto

Minirelè industriale, 230 V AC, LED rosso, 2 Contatto di scambio (AgNi) , 250 V AC, 5 A
Interruttore elettrico con indicatore a LED integrato, progettato per garantire un controllo affidabile e una facile identificazione dello stato operativo. Dotato di morsetti amovibili per un collegamento semplice e sicuro, offre un'esecuzione del collegamento elettrico ottimizzata. Il dispositivo presenta un azionamento con polarità definita e un comportamento di commutazione preciso, assicurando prestazioni stabili in ogni applicazione elettrica. L'apparecchio è realizzato con materiali di alta qualità per durabilità e sicurezza nell'uso quotidiano. Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

13 mm

altezza

31 mm

profondità

28 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

184 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

184 ... 253 V

Serie

D SERIES DRI

Produttore

Minirelè industriale 230 V AC LED rosso 2 contatti scambio 5 A per controllo segnali digitali