Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7760056344
Cod. Produttore
7760056344
Cod. EAN
6944169739910

Informazioni di prodotto

Minirelè industriale, 115 V AC, LED rosso, 2 contatto di scambio con tasto di prova (AgNi) , 250 V AC, 5 A
Interruttore elettrico dotato di indicatore a led integrato, progettato per garantire un controllo affidabile e sicuro nei sistemi elettrici. Caratterizzato da un meccanismo di azionamento con polarità definita e un comportamento di commutazione preciso, assicura prestazioni elevate in applicazioni di automazione e distribuzione elettrica. L'apparecchio è realizzato senza morsetti amovibili e non include base completa, offrendo una soluzione compatta e funzionale per il collegamento elettrico. La presenza del led facilita la verifica visiva dello stato operativo, migliorando l’efficienza nella gestione degli impianti. Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

13 mm

altezza

31 mm

profondità

33,5 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

92 ... 126,5 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

92 ... 126,5 V

Serie

D SERIES DRI

Produttore

Minirelè industriale 115 V AC LED rosso 2 contatti scambio 5 A automazione elettrica