Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7760056333
Cod. Produttore
7760056333
Cod. EAN
6944169739804

Informazioni di prodotto

Minirelè industriale, 115 V AC, LED rosso, 2 Contatto di scambio (AgNi) , 250 V AC, 5 A
Interruttore elettrico con indicatore a LED integrato, progettato per garantire un controllo affidabile e sicuro nei sistemi elettrici. Dotato di morsetti amovibili per un collegamento semplice e flessibile, offre un'esecuzione del collegamento elettrico ottimizzata per facilitare l'installazione e la manutenzione. L'azionamento con polarità definita assicura un comportamento di commutazione preciso, rendendo questo dispositivo ideale per applicazioni che richiedono elevata efficienza e sicurezza nel controllo dei circuiti. La presenza di un indicatore a LED consente una rapida verifica dello stato operativo, migliorando la gestione e la diagnostica degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

13 mm

altezza

31 mm

profondità

28 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

92 ... 126,5 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

92 ... 126,5 V

Serie

D SERIES DRI

Produttore

Minirelè industriale 115V AC LED rosso 2 contatti scambio 5A controllo segnali digitali compatto