Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7760056343
Cod. Produttore
7760056343
Cod. EAN
6944169739903

Informazioni di prodotto

Minirelè industriale, 24 V AC, LED rosso, 2 contatto di scambio con tasto di prova (AgNi) , 250 V AC, 5 A
Interruttore elettrico con morsetti amovibili e indicatore a LED integrato, progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Il dispositivo presenta un azionamento con polarità definita e un comportamento di commutazione ottimizzato, ideale per applicazioni elettriche professionali. Realizzato con componenti di alta qualità, assicura prestazioni costanti e una lunga durata nel tempo. Adatto per installazioni che richiedono precisione e facilità di manutenzione, questo interruttore è una soluzione efficiente per il controllo e la gestione dei circuiti elettrici. Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

13 mm

altezza

31 mm

profondità

33,5 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

19,2 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

19,2 ... 26,4 V

Serie

D SERIES DRI

Produttore

Minirelè industriale 24 V AC LED rosso 2 contatti scambio 5 A per automazione elettrica