Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7760056338
Cod. Produttore
7760056338
Cod. EAN
6944169739859

Informazioni di prodotto

Minirelè industriale, 110 V DC, LED verde, Diodo a corsa libera, 2 Contatto di scambio (AgNi) , 250 V AC, 5 A
Interruttore elettrico dotato di indicatore a led integrato per una facile verifica dello stato operativo. Progettato senza morsetti amovibili, garantisce un collegamento elettrico sicuro e stabile. Il dispositivo presenta un azionamento con polarità specifica e un comportamento di commutazione ottimizzato per applicazioni elettriche professionali. Ideale per installazioni che richiedono affidabilità e controllo visivo immediato, si distingue per la sua esecuzione robusta e funzionale. Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

13 mm

altezza

31 mm

profondità

28 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

99 ... 121 V

Serie

D SERIES DRI

Produttore

Minirelè industriale 110 V DC LED verde 2 contatti scambio 250 V 5 A controllo segnali digitali compatto