Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7760056331
Cod. Produttore
7760056331
Cod. EAN
6944169739781

Informazioni di prodotto

Minirelè industriale, 110 V DC, LED verde, 2 Contatto di scambio (AgNi) , 250 V AC, 5 A
Interruttore elettrico con indicatore a LED integrato, progettato per garantire un controllo affidabile e una facile identificazione dello stato operativo. Dotato di morsetti amovibili per un collegamento semplice e sicuro, offre un azionamento con polarità definita e un comportamento di commutazione preciso. L'esecuzione del collegamento elettrico è ottimizzata per assicurare stabilità e durata nel tempo. Questo dispositivo è completo di base, facilitando l’installazione e l’integrazione in impianti elettrici professionali. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e efficienza nel controllo elettrico. Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

13 mm

altezza

31 mm

profondità

28 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

99 ... 121 V

Serie

D SERIES DRI

Produttore

Minirelè industriale 110 V DC LED verde 2 contatti scambio 250 V AC 5 A controllo segnali digitali compatto