Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7760056324
Cod. Produttore
7760056324
Cod. EAN
6944169740299

Informazioni di prodotto

Minirelè industriale, 110 V DC, 2 Contatto di scambio (AgNi) , 250 V AC, 5 A
Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

13 mm

altezza

31 mm

profondità

28 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

grado di protezione (IP)

IP20

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

99 ... 121 V

Serie

D SERIES DRI

Produttore

Minirelè industriale 110 V DC 2 contatti scambio AgNi 250 V AC 5 A uso segnalazione digitale