Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7760056330
Cod. Produttore
7760056330
Cod. EAN
6944169740350

Informazioni di prodotto

Minirelè industriale, 48 V DC, LED verde, 2 Contatto di scambio (AgNi) , 250 V AC, 5 A
Interruttore elettrico con indicatore a LED integrato, progettato per garantire un controllo affidabile e sicuro delle connessioni elettriche. Dotato di morsetti amovibili per una facile installazione e manutenzione, assicura un collegamento elettrico efficiente e stabile. La sua struttura è ottimizzata per un comportamento di commutazione preciso, offrendo prestazioni elevate in applicazioni elettriche professionali. Questo dispositivo combina funzionalità avanzate con un design robusto, ideale per impianti che richiedono affidabilità e sicurezza nel controllo dei circuiti. Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

13 mm

altezza

31 mm

profondità

28 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

43,2 ... 52,8 V

Serie

D SERIES DRI

Produttore

Minirelè industriale 48 V DC LED verde 2 contatti scambio 250 V AC 5 A controllo segnali digitali piccoli carichi