Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7760056322
Cod. Produttore
7760056322
Cod. EAN
6944169740275

Informazioni di prodotto

Minirelè industriale, 24 V DC, 2 Contatto di scambio (AgNi) , 250 V AC, 5 A
Interruttore elettrico progettato per garantire un funzionamento affidabile e sicuro in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una connessione stabile e duratura. Dotato di morsetti amovibili per facilitare l’installazione e la manutenzione, offre un azionamento con polarità controllata e un comportamento di commutazione preciso. L’esecuzione del collegamento elettrico è studiata per ottimizzare la sicurezza e l’efficienza operativa, rendendo questo dispositivo ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

13 mm

altezza

31 mm

profondità

28 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

grado di protezione (IP)

IP20

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 26,4 V

Serie

D SERIES DRI

Produttore

Minirelè industriale 24V DC 2 contatti scambio 5A 250V AC per impianti elettrici professionali