Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7760056320
Cod. Produttore
7760056320
Cod. EAN
6944169740251

Informazioni di prodotto

Minirelè industriale, 230 V AC, LED rosso, 1 contatto di scambio con tasto di prova (AgNi) , 250 V AC, 10 A

Documentazione tecnica

Interruttore con indicatore a LED integrato, progettato per garantire un controllo affidabile e una facile verifica dello stato operativo. Dotato di azionamento polarizzato e comportamento di commutazione ottimizzato, assicura prestazioni elevate in impianti elettrici. Il collegamento elettrico è realizzato con cura per facilitare l’installazione e la manutenzione. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e precisione, offrendo funzionalità avanzate senza compromessi. Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

13 mm

altezza

31 mm

profondità

33,5 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

184 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

184 ... 253 V

Serie

D SERIES DRI

Produttore

Minirelè industriale 230 V AC LED rosso 1 contatto scambio 10 A per impianti elettrici