Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7760056309
Cod. Produttore
7760056309
Cod. EAN
6944169740145

Informazioni di prodotto

Minirelè industriale, 230 V AC, LED rosso, 1 Contatto di scambio (AgNi) , 250 V AC, 10 A
Interruttore elettrico dotato di indicatore a led integrato per una facile verifica dello stato operativo. Progettato per garantire un collegamento elettrico affidabile, senza morsetti amovibili, offre un azionamento con polarità definita e un comportamento di commutazione preciso. L’apparecchio è realizzato per un’installazione sicura e funzionale, ideale per applicazioni che richiedono controllo e monitoraggio efficiente dei circuiti elettrici. La qualità dei materiali e la cura nella progettazione assicurano durata e prestazioni elevate nel tempo. Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

13 mm

altezza

31 mm

profondità

28 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

184 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

184 ... 253 V

Serie

D SERIES DRI

Produttore

Relè compatto commutazione segnali digitali con LED indicatore e installazione rapida