Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7760056319
Cod. Produttore
7760056319
Cod. EAN
6944169740244

Informazioni di prodotto

Minirelè industriale, 115 V AC, LED rosso, 1 contatto di scambio con tasto di prova (AgNi) , 250 V AC, 10 A
Interruttore elettrico dotato di indicatore a led per una chiara visualizzazione dello stato operativo. Progettato senza morsetti amovibili, garantisce un collegamento elettrico stabile e sicuro. Il dispositivo presenta un azionamento con polarità definita e un comportamento di commutazione preciso, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e controllo. La struttura è completa di base, assicurando un montaggio semplice e solido. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e prestazioni ottimali nell'ambito degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

13 mm

altezza

31 mm

profondità

33,5 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

92 ... 126,5 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

92 ... 126,5 V

Serie

D SERIES DRI

Produttore

Minirelè industriale 115 V AC LED rosso 1 contatto scambio 10 A per impianti elettrici