Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7760056318
Cod. Produttore
7760056318
Cod. EAN
6944169740237

Informazioni di prodotto

Minirelè industriale, 24 V AC, LED rosso, 1 contatto di scambio con tasto di prova (AgNi) , 250 V AC, 10 A
Interruttore elettrico con indicatore a LED integrato per una facile verifica dello stato operativo. Progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile, offre una configurazione senza morsetti amovibili che assicura stabilità e durata nel tempo. Questo dispositivo si distingue per il comportamento di commutazione preciso e un azionamento con polarità definita, ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono prestazioni elevate e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto per installazioni in impianti elettrici moderni, garantendo efficienza e funzionalità costante. Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

13 mm

altezza

31 mm

profondità

33,5 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

19,2 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

19,2 ... 26,4 V

Serie

D SERIES DRI

Produttore

Minirelè industriale 24 V AC LED rosso 1 contatto scambio 10 A per impianti elettrici professionali