Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
larghezza
13 mm
altezza
31 mm
profondità
28 mm
azionamento, polarità
Non polarizzato
Comportamento di commutazione dell'azionamento
Monostabile
tipo di contatto di commutazione
Contatto singolo
esecuzione del collegamento elettrico
Collegamento a connettore piatto
grado di protezione (IP)
IP20
con indicatore a LED
Numero contatti di commutazione
1
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz
19,2 ... 26,4 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz
Serie
D SERIES DRI
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te