Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7760056316
Cod. Produttore
7760056316
Cod. EAN
6944169740213

Informazioni di prodotto

Minirelè industriale, 48 V DC, LED verde, Diodo a corsa libera, 1 contatto di scambio con tasto di prova (AgNi) , 250 V AC, 10 A
Interruttore modulare con indicatore a LED integrato, progettato per garantire un controllo affidabile e sicuro degli impianti elettrici. Dotato di morsetti amovibili per un collegamento semplice e versatile, offre un azionamento con polarità definita e un comportamento di commutazione preciso. L'esecuzione del collegamento elettrico è ottimizzata per facilitare l'installazione e la manutenzione. Questo dispositivo è completo di base e si distingue per la sua funzionalità avanzata, ideale per applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

13 mm

altezza

31 mm

profondità

33,5 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

43,2 ... 52,8 V

Serie

D SERIES DRI

Produttore

Minirelè industriale 48 V DC LED verde 1 contatto scambio 250 V AC 10 A applicazioni elettriche professionali