Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7760056314
Cod. Produttore
7760056314
Cod. EAN
6944169740190

Informazioni di prodotto

Minirelè industriale, 12 V DC, LED verde, Diodo a corsa libera, 1 contatto di scambio con tasto di prova (AgNi) , 250 V AC, 10 A
Interruttore DRI314012LTD della serie D-SERIES DRI, progettato per applicazioni elettriche con indicatore a led integrato che facilita il controllo visivo dello stato operativo. Caratterizzato da un sistema di collegamento elettrico affidabile e senza morsetti amovibili, garantisce una connessione stabile e sicura. L’azionamento è dotato di polarità definita e un comportamento di commutazione preciso, ideale per impianti elettrici che richiedono efficienza e sicurezza. L’apparecchio è fornito senza base completa, offrendo flessibilità nell’installazione. Questo interruttore rappresenta una soluzione robusta per il controllo e la protezione di circuiti elettrici. Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

13 mm

altezza

31 mm

profondità

33,5 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

10,8 ... 13,2 V

Serie

D SERIES DRI

Produttore

Minirelè industriale 12 V DC LED verde 1 contatto scambio 10 A 250 V AC con tasto prova AgNi per impianti elettrici controllo segnali digitali carico ridotto forma compatta