Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7760056310
Cod. Produttore
7760056310
Cod. EAN
6944169740152

Informazioni di prodotto

Minirelè industriale, 12 V DC, LED verde, Diodo a corsa libera, 1 Contatto di scambio (AgNi) , 250 V AC, 10 A
Interruttore elettrico dotato di indicatore a led integrato, progettato per garantire un controllo affidabile e una facile identificazione dello stato operativo. Il dispositivo presenta un sistema di collegamento elettrico specifico e non include morsetti amovibili, assicurando una connessione stabile e duratura. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni in impianti elettrici che richiedono precisione e sicurezza. La sua struttura compatta e funzionale lo rende adatto a diverse configurazioni elettriche, offrendo un comportamento di commutazione ottimale e un azionamento con polarità definita. Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

13 mm

altezza

31 mm

profondità

28 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

10,8 ... 13,2 V

Serie

D SERIES DRI

Produttore

Minirelè industriale 12 V DC LED verde 1 contatto scambio 10 A 250 V AC uso impianti elettrici