Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDRZBNFP300A7
Cod. Produttore
DRZBNFP300A7
Cod. EAN
4099854417931

Informazioni di prodotto

LED DRIVER ZIGBEE DIRECT PERFORMANCE 30W 220-240V 0A7 OEM
Vantaggi del prodotto
  • Zigbee 3.0 e Zigbee Direct tramite Bluetooth Low Energy (BLE)
  • Impostazioni di corrente NFC flessibili sul dispositivo in incrementi di 1 mA
  • Dati di consumo e diagnosi tramite Zigbee
  • Elevata qualità della luce e buon comfort visivo grazie al ridotto sfarfallio
  • Dimmerazione di alta qualità da 1…100 %
  • Installazione senza attrezzi
  • Caratteristiche del prodotto
  • Disponibile con intervallo di corrente di uscita: da 200...750 mA (30 W)
  • Disponibile con intervallo di corrente di uscita: da 600...1.200 mA (45 W)
  • Tipo di installazione: indipendente e integrata
  • Adatto per apparecchi di illuminazione di emergenza secondo EN 60598-2-2 con fattore di uscita di emergenza regolabile tramite NFC (EOFI)
  • Impostazione della corrente rapida e semplice tramite NFC
  • Durata molto lunga: fino a 100.000 h
  • Tensione di alimentazione: 220…240 V
  • Azionato con Safety a tensione bassissima (SELV): <>Aree di applicazione
  • Apparecchi di classe di protezione I e II
  • Installazioni interne SELV
  • Adatto per LED T5 FC EXTERNAL P
  • Sistemi di illuminazione di emergenza (capacità CC)
  • Illuminazione di gole
  • Uffici
  • Formazione
  • Aree di stoccaggio
  • Retail
  • Apparecchiatura / Accessori
  • Morsetti per cavi inclusi per i tipi commerciali
  • Serie

    LED_DRIVER_ZIGBEE_DIRECT_PERFORMANCE

    Produttore

    DR ZB NF P 30W 220-240V 0A7 UNV1