Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDRVAL6024G3
Cod. Produttore
DRVAL6024G3
Cod. EAN
4058075835870

Informazioni di prodotto

LED DRIVER VALUE -60/220-240/24
Vantaggi del prodotto
  • Combinazione perfetta con le strisce LED flessibili 24 V
  • Eccellente rapporto qualità-prezzo
  • 3 anni di garanzia
  • Installazione rapida e facile
  • Buona efficienza e affidabilità
  • Caratteristiche del prodotto
  • Disponibile in 30 W, 60 W, 120 W e 150 W
  • Fermacavo integrato per installazione indipendente
  • Durata: fino a 35.000 h (alla temperatura massima di tc)
  • Grado di protezione: IP20
  • Tensione di alimentazione: 220…240 V
  • Frequenza di funzionamento: 50/60 Hz
  • Funzionamento con meno di 60 V: Tensione di sicurezza extra bassa (SELV)
  • Sovratemperatura reversibile, protezione da sovraccarico, cortocircuito e circuito aperto
  • Aree di applicazione
  • Illuminazione in cornice, anche in spazi ridotti
  • Illuminazione effetto wallwasher per soggiorni, sale da pranzo, camere, ingressi
  • Per installazioni SELV interne
  • Uffici, centri commerciali, ospedali, ristoranti, hotel
  • Serie

    LED_DRIVER_VALUE