Descrizione del prodotto
Vantaggi del prodotto
Combinazione perfetta con le strisce LED flessibili 24 V
Eccellente rapporto qualità-prezzo
3 anni di garanzia
Installazione rapida e facile
Buona efficienza e affidabilitàCaratteristiche del prodotto
Disponibile in 30 W, 60 W, 120 W e 150 W
Fermacavo integrato per installazione indipendente
Durata: fino a 35.000 h (alla temperatura massima di tc)
Grado di protezione: IP20
Tensione di alimentazione: 220…240 V
Frequenza di funzionamento: 50/60 Hz
Funzionamento con meno di 60 V: Tensione di sicurezza extra bassa (SELV)
Sovratemperatura reversibile, protezione da sovraccarico, cortocircuito e circuito apertoAree di applicazione
Illuminazione in cornice, anche in spazi ridotti
Illuminazione effetto wallwasher per soggiorni, sale da pranzo, camere, ingressi
Per installazioni SELV interne
Uffici, centri commerciali, ospedali, ristoranti, hotel