Descrizione del prodotto
Constant current LED DRIVER EXTERNAL per LED TUBE EXTERNAL T5/T8. Caratteristiche del prodotto: Flessibilità grazie alle correnti di uscita regolabili tramite dip switch. Dimmerazione di qualità dell'1...100%. Driver di sicurezza a bassissima tensione (SELV). Durata: 100.000 h (per Tc = 65 °C). Sicurezza certificata ENEC. Elevata resistenza alla commutazione dei carichi. Vantaggi del prodotto: Driver LED multiwatt per TUBI LED ESTERNI T5 e T8. Interfaccia DALI 2.0 per dimmerazione e operazioni di sensore. Pulsante DIM per un controllo facile. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Adatto per apparecchi di illuminazione con classe di protezione I. Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +50 °C. Illuminazione lineare per ufficio, istruzione, aree di stoccaggio e vendita al dettaglio. Illuminazione industriale (es. stabilimenti produttivi, centri logistici, magazzini). Negozi, supermercati.