Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDRDSP150925LN
Cod. Produttore
DRDSP150925LNSV
Cod. EAN
4099854258558

Informazioni di prodotto

LED DRIVER DIP-SWITCH LINEAR -150/220-240/925 L NSV
Descrizione del produttore: Driver LED lineare a corrente costante con impostazione della corrente tramite dip-switch. Caratteristiche del prodotto: Disponibile nelle versioni 40 W, 60 W, 90 W e 150 W. Durata molto lunga: fino a 100.000 h. Grado di protezione: IP20. Basso sfarfallio < 5%. Tensione di alimentazione: 220…240 V. Frequenza operativa: 0/50/60 Hz. Sicurezza certificata ENEC. Conforme ai requisiti di sicurezza secondo le norme EN 61347-1, 61347-2-13, 62384. Immunità elettromagnetica secondo la norma CEI EN 61547. Vantaggi del prodotto: Elevata flessibilità grazie alle correnti di uscita regolabili tramite dip switch (16 correnti). Elevata qualità della luce e buon comfort visivo grazie al ridotto sfarfallio. Impostazioni di corrente flessibili del dip switch sul dispositivo con incrementi di 25 mA. Geometria secondo le specifiche Zhaga. Elevata efficienza. Installazione in sistemi di illuminazione di emergenza secondo la norma IEC 61347-2-13, allegato J. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Adatto per apparecchi a LED e moduli LED. Applicabile per apparecchi della classe di protezione I. Adatto per installazioni indoor non SELV. Adatto per impianti di emergenza. Illuminazione lineare per uffici, scuole, industrie, magazzini e negozi.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

31 mm

Tipologia

Dinamico

altezza

22 mm

Alloggiamento

Alloggiamento metallico

lunghezza

281 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per corrente costante

adatto per tensione continua (lato primario)

Supporto disponibile IFTTT

Nessuna funzione dimm

Tensione d'uscita

40 ... 220 V

Potenza d'uscita

150 ... 150 W

Serie

LED DRIVER DIP SWITCH LINEAR