Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDRSUPDALI1502
Cod. Produttore
DRSUPDALI15024
Cod. EAN
4058075421868

Informazioni di prodotto

LED DRIVER DALI SUPERIOR -150/220-240/24

Documentazione tecnica

Driver LED a tensione costante con interfaccia dimmer DALI. Caratteristiche del prodotto: Driver LED certificato DALI-2 a 1 canale. Alloggiamento morsetto serrafilo per montaggio indipendente. Azionato con Safety a tensione bassissima (SELV): < 60 V. Grado di protezione: IP20. Vantaggi del prodotto: Installazione rapida e confortevole grazie al copri-morsetto serracavo che non richiede l'ausilio di attrezzi. 5 anni di garanzia. Elevata qualità della luce e buon comfort visivo grazie al ridotto sfarfallio. Pulsante DIM per un controllo facile. Ottimizzato abbinato a strisce LED flessibili da 24 V. Aree di applicazione: Illuminazione in cornice, anche in spazi ridotti. Hotel, negozi, accoglienza, interni residenziali. Musei, gallerie d'arte. Strisce luminose in uffici singoli e open space. Adatto per i sistemi di illuminazione di emergenza (compatibili DC).

esecuzione

dinamico

scatola

alloggiamento in plastica

adatto per tensione costante

gamma di tensione d’uscita

24 V

corrente d’uscita

6250 mA

potenza d’uscita

150 W

grado di protezione (IP)

IP20

classe di protezione

II

lunghezza

330.0 mm

larghezza

47.0 mm

altezza

32.0 mm

Serie

LED_DRIVER_DALI_SUPERIOR

prodotto Sustainable

Si

Produttore

DR DALI-SUP-150/220-240/24 FS1

€ 93,52 x 1 pz.