Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDRPFMDA44105G
Cod. Produttore
DRPFMDA441050G2
Cod. EAN
4058075779723

Informazioni di prodotto

LED DRIVER DALI PERFORMANCE GEN 2 -44/220-240/1050
Descrizione del produttore: Driver LED compatto a corrente costante con interfaccia dimmerabile DALI. Caratteristiche del prodotto: Driver LED certificato DALI-2 a 1 canale. Tensione di alimentazione: 220…240 V. Azionato con Safety a tensione bassissima (SELV): < 60 V. Disponibile con valori di corrente in uscita fino a 1400 mA. Tipo di installazione: indipendente e integrata. Adatto per apparecchi di illuminazione di emergenza secondo EN 60598-2-2 con fattore di uscita in emergenza EOFI=15%. Adatto per l'uso in mobili. Vantaggi del prodotto: Impostazioni di corrente dip switch flessibili sul dispositivo in passi da 50 mA. Pulsante DIM per un controllo facile. Elevata qualità della luce e buon comfort visivo grazie al ridotto sfarfallio. Dimmerazione di alta qualità da 1…100 %. Installazione senza attrezzi. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Apparecchi di classe di protezione I e II. Installazioni interne SELV. Sistemi di illuminazione di emergenza (capacità CC). Fissaggio e installazione in mobili. Illuminazione di gole. Uffici. Formazione . Aree di stoccaggio. Retail.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

44 mm

Tipologia

Dinamico

altezza

32 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

assorbimento di potenza

44,1 W

lunghezza

98 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per corrente costante

adatto per tensione continua (lato primario)

regolazione costante del flusso luminoso

Supporto disponibile IFTTT

Dimming DALI

Dimming Touch and Dim

Dimming con push-button

Tensione d'uscita

9 ... 52 V

Potenza d'uscita

44 ... 44 W

Serie

LED DRIVER DALI PERFORMANCE GEN 2