Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDRPFMDA30700
Cod. Produttore
DRPFMDA30700
Cod. EAN
4058075845367

Informazioni di prodotto

LED DRIVER DALI PERFORMANCE GEN 3 -30/220-240/700
Vantaggi del prodotto
  • Impostazioni di corrente dip switch flessibili sul dispositivo in passi da 50 mA
  • Certificato DALI-2 incl. Parti 251, 252, 253
  • Pulsante DIM per un controllo facile
  • Elevata qualità della luce e buon comfort visivo grazie al ridotto sfarfallio
  • Dimmerazione di alta qualità da 1…100 %
  • Installazione senza attrezzi
  • Caratteristiche del prodotto
  • Driver LED certificato DALI-2 a 1 canale
  • Disponibile con intervallo di corrente di uscita: da 150...1.050 mA
  • Tipo di installazione: indipendente e integrata
  • Adatto per apparecchi di illuminazione di emergenza secondo EN 60598-2-2 con fattore di uscita in emergenza EOFI=15%
  • Impostazione della corrente rapida e semplice tramite Dip-Switch
  • Durata molto lunga: fino a 100.000 h
  • Tensione di alimentazione: 220…240 V
  • Azionato con Safety a tensione bassissima (SELV): <>Aree di applicazione
  • Apparecchi di classe di protezione I e II
  • Installazioni interne SELV
  • Adatto per LED T5 FC EXTERNAL P
  • Sistemi di illuminazione di emergenza (capacità CC)
  • Illuminazione di gole
  • Uffici
  • Formazione
  • Aree di stoccaggio
  • Apparecchiatura / Accessori
  • Morsetti per cavi per funzionamento indipendente
  • Serie

    LED_DRIVER_DALI_PERFORMANCE_GEN_3

    Produttore

    DR DALI-P-30/220-240/700 FS1