Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDRPDA15030011
Cod. Produttore
DRPDA1503001100L
Cod. EAN
4058075851603

Informazioni di prodotto

LED DRIVER DALI NFC PERFORMANCE 150/300-1100/220 L
Descrizione del produttore: Driver LED costante DALI lineare con interfaccia di dimmerazione NFC. Caratteristiche del prodotto: Driver LED certificato DALI-2 a 1 canale. Impostazione della corrente rapida e semplice tramite NFC. Disponibile con intervallo di corrente di uscita: da 50...1.100 mA. Durata molto lunga: fino a 100.000 h. Emissione luminosa costante (CLO). Compatibile con Zhaga Book 13. Adatto per apparecchi di illuminazione di emergenza secondo EN 60598-2-2 con fattore di potenza di emergenza EOFI (regolabile tramite NFC). Vantaggi del prodotto: Certificato DALI-2 incl. Parti 251, 252, 253. Completamente programmabile tramite NFC. Pulsante DIM per un controllo facile. Elevata efficienza. Modulo LED intercambiabile e all'avanguardia grazie alla conformità con le norme Zhaga. Dimmerazione di alta qualità da 1…100 %. Disponibile in 26 W, 42 W, 60 W, 90 W e 150 W. Aree di applicazione: Adatto per apparecchi a LED e moduli LED. Applicabile per apparecchi della classe di protezione I. Adatto per installazioni indoor non SELV. Adatto per impianti di emergenza. Illuminazione lineare per ufficio, istruzione, aree di stoccaggio e vendita al dettaglio. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche.. Scollegare la rete elettrica prima dell'installazione.. Non aprire l'alloggiamento..

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

30 mm

Tipologia

Dinamico

altezza

21 mm

Alloggiamento

Alloggiamento metallico

assorbimento di potenza

150 W

lunghezza

360 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per corrente costante

adatto per tensione continua (lato primario)

regolazione costante del flusso luminoso

Supporto disponibile IFTTT

Dimming DALI

cut-off: fine fase (trailing)

Dimming con push-button

Tensione d'uscita

40 ... 220 V

Potenza d'uscita

150 ... 150 W

Serie

LED DRIVER DALI NFC PERFORMANCE