Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDPSP150050840
Cod. Produttore
DPSP150050840
Cod. EAN
4058075452176

Informazioni di prodotto

DAMP PROOF SPECIAL 1500 50 W 4000 K WT IP67
Descrizione del produttore: Apparecchio stagno di forma tubolare con grado di protezione IP elevato, resistente all'ammonio e per applicazioni esterne. Caratteristiche del prodotto: Resistente all'ammonio. Custodia sigillata in PMMA. Cavo di cablaggio passante già installato. Tipo di protezione: IP67 (DIN EN 60529), IP69K (ISO 20653:2013). Vantaggi del prodotto: Semplice installazione grazie alle staffe di montaggio che possono essere posizionate liberamente sull'apparecchio. Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento. Distribuzione uniforme della luce. Risparmio energetico fino al 55 % (rispetto agli apparecchi che utilizzano lampade fluorescenti). 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Per il settore agricolo. Industria alimentare. Parcheggi e sottopassaggi aperti. Garage. Officine e linee di assemblaggio. Applicazioni per esterni.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

74 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

esecuzione della griglia

Opaco

Tipo cablaggio

EVG

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

Adatto per sospensione

numero di poli

3

lunghezza

1644 mm

altezza/profondità

82 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP67

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

50 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

6500 lm

Colore luce

Bianco

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di cablaggio

Con cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

80000 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C

40000 h

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

130 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

34

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

24

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Adatto per montaggio a soffitto

Protezione superficiale del corpo

Non trattato

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

250 ... 250 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Serie

DAMP PROOF SPECIAL