Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDAMPSLV150865
Cod. Produttore
DAMPSLV150036865
Cod. EAN
4058075066519

Informazioni di prodotto

Apparecchio di illuminazione efficiente e versatile, ideale per installazioni industriali e commerciali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e veloce con staffe posizionabili liberamente
  • Connessione senza attrezzi grazie al pulsante del connettore
  • Facile accesso al terminale elettrico tramite tappi a clip

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico fino al 50% rispetto alle lampade fluorescenti
  • Alta efficienza luminosa fino a 110 lm/W con distribuzione uniforme della luce
  • Robusto grado di protezione IP65 per ambienti difficili
Descrizione del produttore: Apparecchio stagno dal design sottile. Caratteristiche del prodotto: Alta efficienza luminosa: fino a 110 lm/W. Apertura del fascio luminono: 120°. Grado di protezione: IP65. Vantaggi del prodotto: Distribuzione uniforme della luce. Risparmio energetico fino al 50% (rispetto agli apparecchi di illuminazione che utilizzano lampade fluorescenti). Alloggiamento molto sottile. Semplice installazione grazie alle staffe di montaggio che possono essere posizionate liberamente sull'apparecchio. Connessione senza l'ausilio di attrezzi grazie al pulsante del connettore. 3 anni di garanzia. Facile accesso al terminale elettrico grazie ai tappi di chiusura con meccanismo a clip. Aree di applicazione: Ideale per aree industriali e di stoccaggio. Parcheggi e sottopassaggi. Garage. Officine e linee di assemblaggio. Apparecchiatura / Accessori: Fascette in acciaio inox con viti di sicurezza. Accessori per il montaggio inclusi (kit di sospensione, kit protezione antifurto). Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche..

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

35 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

esecuzione della griglia

Opaco

Tipo cablaggio

EVG

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

numero di poli

3

lunghezza

1500 mm

altezza/profondità

48 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

50 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

5500 lm

Colore luce

Altro

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

30000 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

27000 h

Vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C

20000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM5

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

110 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

55

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

55

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Adatto per montaggio a soffitto

Protezione superficiale del corpo

Non trattato

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

270 ... 270 mA

Temperatura di colore correlata

6500 ... 6500 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Serie

DAMP PROOF SLIM VALUE