Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDPSLECO600188
Cod. Produttore
DPSLECO60018840
Cod. EAN
4058075601574

Informazioni di prodotto

DAMP PROOF SLIM ECO 600 18W 840 IP65
Descrizione del produttore: Apparecchio stagno dal design sottile. Caratteristiche del prodotto: Alta efficienza luminosa: fino a 120 lm/W. Apertura del fascio luminono: 110°. Grado di protezione: IP65. Vantaggi del prodotto: Distribuzione uniforme della luce. Risparmio energetico fino al 50% (rispetto agli apparecchi di illuminazione che utilizzano lampade fluorescenti). Alloggiamento molto sottile. Aree di applicazione: Ideale per aree industriali e di stoccaggio. Parcheggi e sottopassaggi. Garage. Officine e linee di assemblaggio.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

60 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

esecuzione della griglia

Opaco

Tipo cablaggio

EVG

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

2

lunghezza

600 mm

altezza/profondità

35 mm

Materiale del corpo

Plastica

lunghezza di montaggio

250 mm

uscita della luce

Diretto

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

18 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1980 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

30000 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

15000 h

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

110 LUMEN_WATT

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

90 ... 90 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Serie

DAMP PROOF SLIM ECO